曜日別特売

計量カップ500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード75688536品番K159
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

500mLまで量れるシンプルな計量カップです。お米も量ることができ、メモリも大きく見やすいです。

材質ポリスチレン寸法(mm)138×80×110クリア容量(mL)570質量(g)68.4耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする