コーヒードリッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード75688701 品番K190-5
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

シンプルに使える、ブラウンの3つ穴コーヒードリッパー。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)136×115×81 ブラウン 質量(g)49 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする