ナカヤ化学産業
カラフルマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
色
ピンク
注文コード
75688947
品番
K376-1
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色鮮やかでカラフルなマグカップです。電子レンジ、食器洗浄機・乾燥器にも対応。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
105×77×89
色
ピンク
容量(mL)
300
質量(g)
52.3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20