ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ナカヤ化学産業の アウトドア・行楽用品
ナカヤ化学産業の クッキング&テーブルウェア
パレットボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689358
品番
K617
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アウトドアでも使いやすい食器。便利な持ち手付きで吊り下げも可能。重ねてコンパクト収納。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約180×148×57
色
グリーン・ベージュ
容量(mL)
460
質量(g)
71.1
内容
グリーン×5・ベージュ×5
耐熱温度(℃)
140