ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ナカヤ化学産業の アウトドア・行楽用品
ナカヤ化学産業の クッキング&テーブルウェア
カップ型ランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689367
品番
K707
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
麺類やサラダにぴったりのカップ型のランチボックスです。密閉容器ではありませんので液体をいれたまま横にしないでください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約104×104×125
色
ブルー・ベージュ
容量(mL)
640
質量(g)
83.3
内容
ブルー×5・ベージュ×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20