ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ナカヤ化学産業の アウトドア・行楽用品
ナカヤ化学産業の クッキング&テーブルウェア
すのこ付きお弁当箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689376
品番
K666
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
余分な油や水分が落ちておいしさが長持ちする仕切り付きのすのこがついているお弁当箱。容量650mL。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約172×107×55
色
レッド・グレー
容量(mL)
650
質量(g)
112.3
内容
レッド×5・グレー×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20