ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ナカヤ化学産業の アウトドア・行楽用品
ナカヤ化学産業の クッキング&テーブルウェア
お弁当箱ブレイクタイム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689385
品番
K634
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フタが立体的なデザインの仕切り付きお弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約160×113×49
色
レッド・グレー
容量(mL)
600
質量(g)
108.4
内容
レッド×5・グレー×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20