ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ナカヤ化学産業の アウトドア・行楽用品
ナカヤ化学産業の クッキング&テーブルウェア
ランチボックス(仕切りカップ2個付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689401
品番
K467
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕切カップ2個付きで中身の仕分けに便利。フタをはずして本体のみ電子レンジあたため可。
材質
(本体・仕切カップ)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
約146×106×48
色
ホワイト・グレー
容量(mL)
(本体)約550・(仕切カップ)約220
質量(g)
約92.96 ※1個あたり
内容
ホワイト×5・グレー×5
耐熱温度(℃)
(本体・仕切カップ)約140、(フタ)約70
耐冷温度(℃)
(本体・仕切カップ)約-20、(フタ)約-30