お弁当箱ボタニカル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)520 注文コード75689446 品番K723
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ボタニカルデザインの仕切り付き弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)約147×112×48 ホワイト・イエロー 容量(mL)520 質量(g)91.2 内容ホワイト×5・イエロー×5 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする