ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ナカヤ化学産業の アウトドア・行楽用品
ナカヤ化学産業の クッキング&テーブルウェア
お弁当箱ボタニカル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
510
注文コード
75689455
品番
K724
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボタニカルデザインの仕切り付き弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約183×81×51
色
ホワイト・パープル
容量(mL)
510
質量(g)
90
内容
ホワイト×5・パープル×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20