マイ・ランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)650 注文コード75689498 品番K373
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの仕切り付き弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。 ※フタは無地です

材質ポリプロピレン 寸法(mm)約163×121×48 ピンク・ブルー・グリーン 容量(mL)650 質量(g)103.9 内容ピンク×3・ブルー×3・グリーン×4 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする