ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ナカヤ化学産業の アウトドア・行楽用品
ナカヤ化学産業の クッキング&テーブルウェア
マイ・ランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
510
注文コード
75689516
品番
K375
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの仕切り付き弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。 ※フタは無地です
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約183×81×51
色
ピンク・ブルー・グリーン
容量(mL)
510
質量(g)
90.5
内容
ピンク×3・ブルー×3・グリーン×4
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。