シーシータレビン角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10パック) 注文コード75689796 品番K135
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

しょうゆ・ソースなどの調味料を少量分けたいときに使えるタレビン。

材質ポリエチレン 寸法(mm)(大)26×17×48、(中)18×18×40、(小)15×15×41 レッド 容量(mL)(大)14、(中)9、(小)6 質量(g)23 内容大×3個、中×4個、小×4個 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
注意
※お弁当用品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする