OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全308種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75689853
品番
WXS-CPR 1×R0.3×0°×10
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
首下長(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
50
トラスコ品番
634-7754
コーナーR(mm)
0.3
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬エンドミル(コーナR)
参考になった