ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 手洗い用品
ナカヤ化学産業の 石鹸・ソープ
ナカヤ化学産業の 石鹸台
抗菌ソープディッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690015
品番
V230-1
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抗菌剤配合のソープディッシュ。水受けあり・なし2通りの使い方が可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約140×100×35
色
ホワイト
質量(g)
72
耐熱温度(℃)
120