ラメル 湯桶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ホワイト 容量(L)3.6 注文コード75690031 品番V232-1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・容量4種類から選べます 他の種類を見る

爽やかな配色で清潔感のある湯桶。安らぎのバスタイムを演出します。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)約268×268×99 ホワイト 質量(g)146.1 容量(L)3.6 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする