ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の バス用品
ナカヤ化学産業の 湯おけ
ラメル 湯桶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690058
品番
V233-2
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
爽やかな配色で清潔感のある湯桶。安らぎのバスタイムを演出します。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約268×268×99
色
ブルー
質量(g)
146.1
容量(L)
2.7
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20