ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫トレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690076
品番
K650
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵庫からそのまま食卓へ。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約190×285×25
色
クリア
質量(g)
92.3
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20