チューブ薬味スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75690085 品番K569
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷蔵庫内をスッキリ収納。ドアポケットのチューブ類の収納に。

用途冷蔵庫内収納用品 材質(本体)ポリプロピレン(フック)ポリエチレン 寸法(mm)約147×48×70 クリア 質量(g)74.1 耐熱温度(℃)(本体)約120(フック)約70 耐冷温度(℃)(本体)約-20(フック)約-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする