新鮮野菜スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75690128 品番K573
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

冷蔵庫内をスッキリ収納。野菜を立てて見やすく収納。

用途冷蔵庫内収納用品 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約122×102×124 クリア 質量(g)105.2 容量(L)1.06 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする