ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
袋物ストッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
75690137
品番
K574
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
冷蔵庫内をスッキリ収納。仕切り付きで収納しにくい袋物等の収納に。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約160×250×85
色
クリア
質量(g)
119.7
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20