ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
フック付きポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690146
品番
K575
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
冷蔵庫内をスッキリ収納。使い切り調味料等の小物収納に。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約116×53×84
色
クリア
容量(mL)
240
質量(g)
47.9
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20