チューブ調味料ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード75690155 品番K619-1
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

冷蔵庫内をスッキリ収納。ドアポケットの大きめサイズチューブ調味料などの収納に。

用途冷蔵庫内収納用品 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約57×65×65※1個あたり クリア 質量(g)約25.2※1個あたり 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする