連結できる野菜スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75690171 品番K620-1
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

冷蔵庫内をスッキリ収納。連結させることで自由な組み合わせで収納。野菜を立てて見やすく保存。

用途冷蔵庫内収納用品 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約104×104×122 クリア 質量(g)73.4 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする