ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
袋物スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690198
品番
K623-1
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
冷蔵庫内をスッキリ収納。収納しにくい袋物等の収納に。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約165×217×95
色
クリア
質量(g)
141.7
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20