ミニドリンクストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) サイズS 注文コード75690216 品番K506
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫での栄養ドリンクや乳酸菌飲料などのミニドリンクの整理に。穴取っ手付きで引き出しやすい。

用途冷蔵庫内収納用品 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約60×160×50 クリア サイズS 質量(g)約39.53※1個あたり 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする