ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
製氷パック キューブ18
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690241
品番
K615
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小さい氷(1個15mL)が18個作れる製氷皿。小さい氷でドリンクをすばやく冷やせる。フタ付きでスタッキング可。
用途
アイストレー
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
約246×113×34※1個あたり
色
ホワイト
質量(g)
121
耐熱温度(℃)
(本体)約120(フタ)約70
耐冷温度(℃)
(本体)約-20(フタ)約-30