ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
製氷パック スティック6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690250
品番
K616
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水筒にピッタリなスティックタイプの氷(1個60mL)が6個作れる製氷皿。長い氷なので冷たさが長持ち。フタ付きでスタッキング可。
用途
アイストレー
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
約246×113×36※1個あたり
色
ホワイト
質量(g)
112.2
耐熱温度(℃)
(本体)約120(フタ)約70
耐冷温度(℃)
(本体)約-20(フタ)約-30