ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫
ナカヤ化学産業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
フロストトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690259
品番
K681
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
すりガラスのような優しい透明感。サイドテーブルにも使いやすいコンパクトサイズ。使い方いろいろ。キッチンで冷蔵庫やテーブル周りの整理や収納に。リビング、エントランスなどの小物整理に。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
約260×172×23
色
クリア・グレー
質量(g)
101.7
内容
クリア×5、グレー×5
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20