ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 水さし・ジョーロ・バケツ
ナカヤ化学産業の 水さし・ジョーロ
スリム水差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690286
品番
V239
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お部屋に馴染むコンパクトな水差し。観葉植物などの水やりに便利です。省スペースで収納できるスリム型。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約65×148×163
色
グリーン・ベージュ
容量(mL)
500
質量(g)
66.8
内容
グリーン×5、ベージュ×5
耐熱温度(℃)
120
注意
※色はお選びいただけません。