ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 水さし・ジョーロ・バケツ
ナカヤ化学産業の 水さし・ジョーロ
シャワーキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
75690311
品番
V125
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ペットボトルに取り付けるだけ。手軽にお庭や花鉢に水やりが楽しめます。ペットボトルを再利用できます。
材質
(本体)ポリプロピレン(散水口)ポリエチレン
寸法(mm)
約38×46×73(1個あたり)
色
グリーン・ベージュ
質量(g)
約11.4( 1個あたり)
耐熱温度(℃)
約(本体)120(散水口)70