水差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード75690320 品番V047
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

お庭やお部屋で使える水差し。

材質ポリエチレン 寸法(mm)約114×284×118 アイボリー 容量(mL)850 質量(g)66.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする