くまくま子供バケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード75690356 品番V221
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

くまデザインの子供用バケツ。

用途園芸 水遊び 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約200×190×124 ピンク・ブルー・イエロー 質量(g)113 容量(L)2.2 内容ピンク×4・ブルー×4・イエロー×4 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする