ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
しっかりパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
1.1
注文コード
75690487
品番
K230
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えるクリア容器だから、作り置きも残りものも迷わずすっきり保存できます。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
付属品
ザル
材質
(本体・ザル)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
150×134×77
色
クリア
容量(mL)
1.1
質量(g)
140.2
耐熱温度(℃)
(本体・ザル)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体・ザル)-20(フタ)-30