シンプルパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 容量(L)1.8 注文コード75690505 品番K627-2
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

角が丸くて洗いやすい、フタ色付きのシンプルな保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)210×158×72 ブラウン 質量(g)141.5 容量(L)1.8 耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする