キッチンストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 容量(L)1.3 寸法(mm)105×161×120 注文コード75690600 品番K589-1
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は容量・寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

取っ手付きの琺瑯風保存容器。ストック用食品保存にお使いいただけます。電子レンジ、食器洗浄機・乾燥機では使用しないでください。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)105×161×120 ホワイト 質量(g)116.4 容量(L)1.3 耐熱温度(℃)(本体)120(フタ)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする