ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
小分け保存パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
680
寸法(mm)
210×158×33
注文コード
75690715
品番
K639
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小分け保存に便利な仕切り付き保存容器。おかずの作り置き、食品の小分け冷凍保存に。フタをはずして本体のみ電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
210×158×33
色
クリア
容量(mL)
680
質量(g)
121.4
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30