小分け保存パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)820 寸法(mm)190×142×49 注文コード75690740 品番K641
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

小分け保存に便利な仕切り付き保存容器。おかずの作り置き、食品の小分け冷凍保存に。フタをはずして本体のみ電子レンジ使用可能。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)190×142×49 クリア 容量(mL)820 質量(g)119.4 耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする