ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
抗菌パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
容量(L)
1.3
注文コード
75690767
品番
K404
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌タイプのシール容器。「銀イオン」で細菌抑制。抗菌剤「イオンピュア」配合。フタをはずして本体のみ電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
193×139×64
色
クリア
質量(g)
123.8
容量(L)
1.3
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30