ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
水切り保存パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690828
品番
K595-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プチトマトやカット野菜などの保存に便利。ザルには取り出しやすいツマミ付き。フタをはずして本体のみ電子レンジ使用可能。食器洗浄機・乾燥機の使用不可。
材質
(本体・ザル)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
150×100×60
色
クリア
容量(mL)
600
質量(g)
101.8
耐熱温度(℃)
(本体・ザル)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体・ザル)-20(フタ)-30