ふっくらパック一膳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75690837 品番K449
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ごはんを冷凍保存、その後ふっくらあたため直すことができる冷凍保存容器です。一膳分の容量です。薄型でムラなく解凍できます。フタをしたまま電子レンジのあたためで、ふっくら出来上がります。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)155×131×39 ホワイト 容量(mL)340 質量(g)88.3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする