ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
ホームパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
容量(L)
1
寸法(mm)
203×127×58(1個あたり)
注文コード
75690855
品番
K290-5
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジで解凍から加熱まで使える保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
203×127×58(1個あたり)
色
ブラウン
質量(g)
67.33(1個あたり)
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20