ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
ホームパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
容量(mL)
650
寸法(mm)
178×111×51(1個あたり)
注文コード
75690871
品番
K291-1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジで解凍から加熱まで使える保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
178×111×51(1個あたり)
色
クリア
容量(mL)
650
質量(g)
54.27(1個あたり)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20