ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
ホームパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
容量(mL)
330
寸法(mm)
116×109×56(1個あたり)
注文コード
75690907
品番
K293-1
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジで解凍から加熱まで使える保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
116×109×56(1個あたり)
色
クリア
容量(mL)
330
質量(g)
28.47(1個あたり)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20