ホームパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 容量(mL)330 寸法(mm)116×109×56(1個あたり) 注文コード75690916 品番K293-3
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量・寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジで解凍から加熱まで使える保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)116×109×56(1個あたり) ブルー 容量(mL)330 質量(g)28.47(1個あたり) 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする