ツイストポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 容量(mL)580 ブルー 注文コード75691038 品番K439-2
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

フタを回して開閉する保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。フタをずらして電子レンジあたため可能。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)114×114×85(1個あたり) ブルー 容量(mL)580 質量(g)41(1個あたり) 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする