ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
キッチンフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
容量(mL)
170
注文コード
75691065
品番
K579-1
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キッチン周りや冷蔵庫内の整理、食品の保存に便利。電子レンジあたため可。シリーズで組み合わせて使用しやすい保存容器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
80×80×50(1個あたり)
色
クリア
容量(mL)
170
質量(g)
36(1個あたり)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20