キッチンフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)400 注文コード75691090 品番K580-1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

キッチン周りや冷蔵庫内の整理、食品の保存に便利。電子レンジあたため可。シリーズで組み合わせて使用しやすい保存容器です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)80×160×50 クリア 容量(mL)400 質量(g)74 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする