ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
オープンパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
容量(mL)
250
注文コード
75691160
品番
K194
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタがピタッと止まる保存容器です。食品だけでなく小物入れとしても便利です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
105×105×43(1個あたり)
色
クリア
容量(mL)
250
質量(g)
46.6(1個あたり)
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20