ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
フローラポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75691178
品番
K678
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
中身が見えて使いやすい収納ポット。食品の保存や小物の収納に便利です。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
107×107×100
色
グリーン・グレー
容量(mL)
650
質量(g)
67.4
内容
グリーン×5・グレー×5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20